Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh
Artikel-Nr.:
     4502-34G6628
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQ10717
EAN/GTIN:
     4099889217940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Ultraminiatur-Schalter, ASQ10717, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, IP 67, 3mm Einbaubohrung, PC-Winkelklemme rechts, SPDT, Blatthebel, 1,7N Features * Beim Stößel-Typ hält er einen langen Hub OT (Over Travel) mit über 2,2 mm auf der NO-Seite und über 2,5 mm auf der NC-Seite. * Da die Kontaktkraft nicht vom Betätigungshub abhängt, wird der mögliche Einsatzbereich über den gesamten Hub stark erhöht. * Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung von Schaltlasten mit niedrigem Pegel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
1,7 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/30 VDC
Schaltpunkt:
9,3 mm ±0,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 252,12*
€ 314,45*
Frei Haus
ab € 293,74*
€ 425,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,45*
€ 374,1955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,36*
€ 369,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,39*
€ 330,0941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,58*
€ 311,2802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,12*
€ 300,0228
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.