Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 1,5
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 1,5
Artikel-Nr.:
     4502-34G6644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQ16418
EAN/GTIN:
     4099889218107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Ultraminiatur-Schalter, ASQ16418, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, Rechts 2-Buckel-Typ, Lötanschluss, SPDT, Simulierter Flügelhebel, 1,5N Features * Beim Stößel-Typ hält er einen langen Hub OT (Over Travel) mit über 2,2 mm auf der NO-Seite und über 2,5 mm auf der NC-Seite. * Da die Kontaktkraft nicht vom Betätigungshub abhängt, wird der mögliche Einsatzbereich über den gesamten Hub stark erhöht. * Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung von Schaltlasten mit niedrigem Pegel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
1,5 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/30 VDC
Schaltpunkt:
12 mm ±0,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,37*
€ 380,0503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,83*
€ 369,8877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,67*
€ 330,4273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,41*
€ 313,4579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,34*
€ 299,0946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.