Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappschalter, Ein-Aus, Lötanschluss, Stift Stößel, 1,2 N, 0,05 A/16 V, IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnappschalter, Ein-Aus, Lötanschluss, Stift Stößel, 1,2 N, 0,05 A/16 V, IP67
Schnappschalter, Ein-Aus, Lötanschluss, Stift Stößel, 1,2 N, 0,05 A/16 V, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-34G6949
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQM17430
EAN/GTIN:
     4099889220292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Schalter, ASQM17430, Panasonic Türkisfarbener Hub-Minischalter, kleine Größe und langer Hub Schleifkontaktkonstruktion abgedichteter Schalter zur Erkennung. Features * Hochwirksame Abdichtung für Beständigkeit gegen widrigen Umgebungen * Kontaktkraft ist nicht abhängig vom Arbeitshub * Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung von Schaltlasten mit niedrigem Pegel * Geräuschloser Betrieb mit Schleifkontakten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
1,2 N
Gehäusematerial:
Metall
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
0,05 A/16 V
Schaltpunkt:
7,1 mm ±0,25 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, panasonic microschalter, Schalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.896,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,89622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.020,95*
€ 2.404,9305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.002,92*
€ 2.383,4748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.942,70*
€ 2.311,813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.908,58*
€ 2.271,2102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.896,22*
€ 2.256,5018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.