Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S4004


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S4004
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S4004
Artikel-Nr.:
     4502-34G7201
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK5S40047YGJ
EAN/GTIN:
     4099891025168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK5S40047YGJ, Panasonic Steckverbinder, P5KS, Buchse, 0,50 mm Raster, 40 Kontakte, ohne Positionierbosse. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,845*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,00123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.717,50*
€ 2.043,825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.701,045*
€ 2.024,24355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.644,015*
€ 1.956,37785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.527,435*
€ 1.817,64765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.501,845*
€ 1.787,19555
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK6S40447YG
ab € 1,09*
Zubehör
Panasonic
AXK6S40647YG
ab € 1,28*
Zubehör
Panasonic
AXK6S40437YGJ
ab € 1.504,875*
Zubehör
Panasonic
AXK6S40537YGJ
ab € 1.064,97*
Zubehör
Panasonic
AXK6S40547YGJ
ab € 971,95*
Zubehör
Panasonic
AXK6S40637YG
ab € 1.000,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.