Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6S4054
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34G7295
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
AXK6S40547YGJ
EAN/GTIN:
4099891025915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 40-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK6S40547YGJ, Panasonic Steckverbinder, P5KS, Header, 0,50 mm Raster, 40 Kontakte, ohne Positionierbosse. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
FFP/FPC Steckverbinder, ZIF Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
,
FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.016,70*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,0167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.137,18*
€ 1.353,2442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.125,24*
€ 1.339,0356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.082,56*
€ 1.288,2464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.053,30*
€ 1.253,427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.016,70*
€ 1.209,873
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S4003
Panasonic
AXK5S40037YGJ
ab € 1.425,81*
Zubehör
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S4004
Panasonic
AXK5S40047YGJ
ab € 1.580,25*
Zubehör
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S4024
Panasonic
AXK5S40247YGJ
ab € 1.585,71*
Zubehör
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S4033
Panasonic
AXK5S40337YGJ
ab € 1.117,02*
Zubehör
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S4034
Panasonic
AXK5S40347YGJ
ab € 1.120,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen