Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
SMD-Relais
>
Artikel
Kfz-Relais 1 Wechsler, 24 V (DC), SMD, CP1SA24ZJ
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34G7963
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
CP1SA24ZJ
EAN/GTIN:
4099889363951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Relais
Subminiaturrelais
smd-relais panasonic
smd relais
Automotive-Relay, 1-Form-C, Single side stable, SMD
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag-Legierung
Spulenspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Automotive Relais
Weitere Suchbegriffe:
Elektronikrelais
,
Relais
,
Industrierelais
,
Schaltrelais
,
Relay
,
Automotive Relais
,
Kfz-Relais
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.875,167*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 3,19463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.067,02*
€ 3.649,7538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.041,415*
€ 3.619,28385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.965,401*
€ 3.528,82719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.875,167*
€ 3.421,44873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen