Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 10 A/250 VAC, T110DULCSAFJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 10 A/250 VAC, T110DULCSAFJ
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 10 A/250 VAC, T110DULCSAFJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G9388
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T110DULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Kippschalter, T110DULCSAFJ, PANASONIC Features * Fähigkeit zum Schalten mit hoher Kapazität * Für eine einfache Implementierung konstruierte Terminals
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,29*
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 10,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 185,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.