Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, 2-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 15 A/250 VAC, T215RSULCSAFJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, 2-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 15 A/250 VAC, T215RSULCSAFJ
Kippschalter, 2-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 15 A/250 VAC, T215RSULCSAFJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G9423
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T215RSULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
T-15 series switches, Toggle switch, Cadmium free
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend/tastend
Schaltleistung:
15 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-(Ein)
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0345 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 21,44*
1
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 25,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 428,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.