Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter mit 10 m Leitung, 72.A1.1.000.1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter mit 10 m Leitung, 72.A1.1.000.1001
Schwimmerschalter mit 10 m Leitung, 72.A1.1.000.1001
Artikel-Nr.:
     4502-34G9883
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.A1.1.000.1001
EAN/GTIN:
     8012823445595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Schwimmerschalter, 72.A1.1.000.1001, Finder Der 72.A1.1.000.1001 ist ein Schwimmerschalter für Grauwasserpumpen und Entwässerung, inklusive Gegengewicht mit Seilzug, Länge 146 mm, Breite 75 mm. Features * Suitable for emptying and filling
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Schwimmerschalter
Druck:
10 bar
Gehäusematerial:
Polypropylen
Medium:
Flüssigkeiten
Schaltspannung (DC):
30 V
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 10m ip68, füllstandssensor, füllstandssensor pp, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Pegelsensor, Levelsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,18*
€ 39,91*
€ 5,46*
ab € 31,69*
€ 39,92*
€ 3,90*
ab € 32,70*
€ 41,15*
€ 6,90*
ab € 27,24*
€ 41,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 60,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.