Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 878462-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 878462-000
TE Connectivity 878462-000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-34P4519
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     878462-000
EAN/GTIN:
     4099891434694
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Dichtmasse
Dichtmittel
Dichtstoff
Bausätze, 878462-000, Raychem Dieses Kit enthält 5x10g Beutel, Schleifpapier zur Kabelvorbereitung, Rührschüsseln, Stick und Installationsverfahren. Geeignet für die Verwendung mit Schrumpfschlauch, Formteilen, Schläuchen, Adaptern und hinteren Anschlüssen. Betriebstemperaturbereich -75°C bis +150°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwei-Komponenten-Epoxyd-/Polyamid-Paste
Behälter:
Packung
Farbe:
schwarz
Inhalt:
50 g
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0132 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.