Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raychem S1125-KIT-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raychem S1125-KIT-8
Raychem S1125-KIT-8
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-34P4523
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     657863-000
EAN/GTIN:
     4099891434700
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Dichtmasse
Dichtmittel
Dichtstoff
Bausätze, 657863-000, Raychem Die Raychem-Wärmeschrumpfbänder und Klebstoffe von TE Connectivity bieten eine dauerhafte Verbesserung der Isolierung und des Überschlagschutzes. Sie verfügen über eine Klebebeschichtung und ein Anti-Tracking-Material und eignen sich für den Innen- und Außeneinsatz mit der Vielseitigkeit, extremen Temperaturen bis zu -40℃ und bis zu 90℃ standzuhalten. Die Raychem-Schrumpfbandtechnologie erfüllt die Anforderungen für Öl-/Gas- und Militäranwendungen und ist gleichzeitig EU RoHS-konform. Die Raychem-Wärmeschrumpfbänder und Klebstoffe von TE Connectivity bieten elektrische Isolierung, Haltbarkeit und Abdichtung gegen Umwelteinflüsse unter verschiedenen Bedingungen sowie eine optimale elektrische Belastbarkeit. Der wärmeschrumpfende Klebstoff ermöglicht eine schnelle und einfache Installation oder Reparatur. Kontaktieren Sie PEI-Genesis, um mehr über die wärmeschrumpfenden Klebstoffe von Raychem von TE Connectivity zu erfahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwei-Komponenten-Epoxyd-/Polyamid-Paste
Behälter:
Spritze
Farbe:
schwarz
Inhalt:
50 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.