Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, SOIC-8, ATTINY45V-10SUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, SOIC-8, ATTINY45V-10SUR
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, SOIC-8, ATTINY45V-10SUR
Artikel-Nr.:
     4502-34S6213
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY45V-10SUR
EAN/GTIN:
     4099879105127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATTINY45V-10SUR, ATMEL Der ATTINY45V-10SUR ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten AVR-RISC-Architektur basiertDurch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * E/A und Pakete * Geschwindigkeitsstufe * Geringe Leistung Konsum * Abschaltmodus
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
6
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-8
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
4 KB
Taktfrequenz:
10 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 2,87*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 5.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,37*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.