Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Lötanschluss, 0,5 mm², schwarz, 0040.1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Buchse, Lötanschluss, 0,5 mm², schwarz, 0040.1101
2 mm Buchse, Lötanschluss, 0,5 mm², schwarz, 0040.1101
2 mm Buchse, Lötanschluss, 0,5 mm², schwarz, 0040.1101
Artikel-Nr.:
     4502-35F360
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0040.1101
EAN/GTIN:
     4099889673753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
mit elektrisch getrennten, verzinnten Lötstiften; Prüfspannung: 3,0 kV. Temperaturbereich: -25 bis +70 °C. Typ: 0040.1101, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
15 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Prüfbuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Schaltbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,81*
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,84*
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.