| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-35P7683 Herst.-Nr.: 843996-6 EAN/GTIN: 4099891381608 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausziehwerkzeug, 843996-6, AMP Typ des Einsetz-und Entriegelungswerkzeugs: Kontaktentriegelung, Anwendungsbereich des Einsetz- und Entriegelungswerkzeugs: Kontakt-an-Gehäuse Technische Daten * Thread size: Ausziehwerkzeug * Geeignet für: Buchsen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ausziehwerkzeug | Geeignet für: | Micro Mate-N-Lok Buchsenkontakte | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.010204 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |