| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-35P7731 Herst.-Nr.: 91232-1 EAN/GTIN: 4099891381738 |
| | |
|
| | |
| Werkzeug zum Einsetzen/Ausziehen, 91232-1, AMP Das Einsteck-/Ausziehwerkzeug ist zum Einstecken oder Herausziehen von Stift- und Buchsenkontakten in bzw. aus Steckverbindern bestimmt. Das pinzettenförmige Werkzeug verfügt über zwei Spitzen zum Erfassen der Kontaktlanzen, die den Kontakt in das Gehäuse einführen, sowie über einen Griff, der das Ausüben von Druck auf die Werkzeugspitzen erleichtert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einsetz-/Ausziehwerkzeug | Geeignet für: | D-Sub-Kontakte | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.004535 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| | |
| |