| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-35P7745 Herst.-Nr.: 1976593-1 EAN/GTIN: 4099891381783 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einführungswerkzeug, 1976593-1, AMP Das Einsetzwerkzeug besteht aus einer Zange und einem Backensatz. Der Backensatz besteht aus einer Oberbacke, einer Unterbacke und zwei Rändelschrauben. Die obere Klemmbacke dient zum Halten des Kabels und die untere Klemmbacke zum Halten der Hülse während des Einsetzens der Aderendhülse. Die Backen sind zwischen der Zange und den Backenhalterungen austauschbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ausziehwerkzeug | Geeignet für: | Buchsenkontakte | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.0045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |