Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, grau, 2-85262-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, grau, 2-85262-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, grau, 2-85262-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P9245
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-85262-1
EAN/GTIN:
     4099889889246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Buchsengehäuse, 2-85262-1, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: ja, Primäre verriegelungsfunktion: ins gehäuse integriert, Anzahl von-poligen: 15, Gehäusematerial: PBT, Primäre produktfarbe: grau, Flachkontaktbreite: 1,7 mm, 6,35 mm, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Höhe des produkts: 33 mm, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: nein, Verpackungsmethode: tasche, Wartbar: nein, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
15-polig
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.