Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1438608-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1438608-1
Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1438608-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P9956
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1438608-1
EAN/GTIN:
     4099889891331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Buchsengehäuse, 1-1438608-1, AMP Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-leiterplatte, kabel-an-gerät, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: ins gehäuse integriert, Anzahl von-poligen: 2, Zeilenanzahl: 1, Nominalspannungs-architektur: 12 V, Arbeitsspannung: 12 VDC, Kabelausgangswinkel: 180°, Gehäusematerial: PA GF, Primäre produktfarbe: schwarz, Steckverbindercode: A, Flachkontaktbreite: 0,63 mm, Montageelement: ohne, Polarisiert: ja, Raster: 2,54 mm, Höhe: 15,8 mm, Länge: 16 mm, Breite: 26,35 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-130 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: UL 94-HB, Verpackungsmethode: kasten, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: ja
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 139.000 Stück
Mindestbestellmenge: 278 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 278 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 556 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1390 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 2780 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 139000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.