Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator, 28 VA, 12 V/12 V, 1.166 A/1.166 A, 77 %, EL 28/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstransformator, 28 VA, 12 V/12 V, 1.166 A/1.166 A, 77 %, EL 28/12
Sicherheitstransformator, 28 VA, 12 V/12 V, 1.166 A/1.166 A, 77 %, EL 28/12
Sicherheitstransformator, 28 VA, 12 V/12 V, 1.166 A/1.166 A, 77 %, EL 28/12
Artikel-Nr.:
     4502-36C734
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 28/12
EAN/GTIN:
     4099891343965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Primär-Überlastschutz Typ PTC (Rastermaß 5,0 mm) bitte separat bestellen, Elektroniktransformatoren Typ Block EL. Für freie Verdrahtung, mit Sicherheits-Spulenkörper in Zweikammer-Technik Mit Nennleistung 28 VA Typ EL 28.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
28 VA
Breite:
56 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
60 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
1.166 A
Sekundärstromstärke (2):
1.166 A
Wirkungsgrad:
77 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6963 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,03*
€ 32,25*
€ 4,00*
ab € 21,51*
€ 32,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 32,48*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 49,23*
€ 65,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B59850C0120A070
ab € 0,634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.