Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B598** Thermistor, PTC, 10Ω, Toleranz ±25%, 13.5 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678175
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59850C0120A070
EAN/GTIN:
     5059043165202
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B598**
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 10Ω
Toleranz = ±25%
Tiefe = 5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Bauteil mit UL-Zulassung bis 265 V für alle Typen. Epcos Überlastschutz Serie B59xxx. Schutz gegen Stromüberlastung und Kurzschluss Beschichtete Heißleiterscheibe Herstellerlogo und Typenbezeichnung in Gelb eingestanzt
Weitere Informationen:
Serie:
B598**
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
10Ω
Toleranz:
±25%
Tiefe:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, 1678175, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B59850C0120A070, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,93*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 0,634*
€ 2,22*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 465,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.