Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte, Ø 57 mm, blau, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerleuchte, Ø 57 mm, blau, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65
Dauerleuchte, Ø 57 mm, blau, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1097
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     203 500 00
EAN/GTIN:
     4049787003763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leiterplattensteckverbinder
Sicherer CAGE CLAMP Anschluss, im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung, Winkelmontage mit integriertem Montagewinkel, Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
57 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP65
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
12-230 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, dauerleuchte werma 230v, werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,61*
€ 22,61*
€ 5,46*
ab € 16,40*
€ 22,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,80*
€ 23,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,47*
€ 23,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,63*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.500.67
ab € 69,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.