Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 V AC/DC, IP65
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1114
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     205 200 55
EAN/GTIN:
     4049787003572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte WM 24VDC GN, Blitzleuchte WM 24VDC GN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
58 mm
Nennstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte grün 24v, warnlampe, warnlampen 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,03*
€ 107,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 107,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,62*
€ 107,81*
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 111,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,40*
€ 122,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.