Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 205 200 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 205 200 67
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 205 200 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M1115
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     205 200 67
EAN/GTIN:
     4049787003565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte WM 115VAC GN, Blitzleuchte WM 115VAC GN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
58 mm
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.115 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzleuchte grün, warnlampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 94,59*
€ 117,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 117,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,44*
€ 119,79*
Frei Haus
ab € 98,94*
€ 122,56*
€ 6,90*
ab € 103,07*
€ 127,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.