Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1183
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     209 420 67
EAN/GTIN:
     4049787002865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte RM 115VAC CL, Blitzleuchte RM 115VAC CL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
58 mm
Einbaudurchmesser:
32 mm
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.113 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma warnleuchte, warnlampe, blitzleuchte klar, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,63*
€ 120,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,70*
€ 120,82*
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 125,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 127,85*
€ 6,90*
ab € 103,47*
€ 129,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.