Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 115 VAC, IP65, 219 310 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 115 VAC, IP65, 219 310 67
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 115 VAC, IP65, 219 310 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M1279
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     219 310 67
EAN/GTIN:
     4049787001905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h, sicherer CAGE CLAMP Anschluss, Rohrmontage M25 x 1,5 mm, Einlochmontage mit Kabelverschraubung möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
58 mm
Einbaudurchmesser:
32 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
119 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.114 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,43*
€ 81,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 81,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,92*
€ 82,83*
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 83,37*
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 91,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.02
ab € 5,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.01
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.