Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 230 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 230 VAC, IP65
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 230 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1372
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     230 100 68
EAN/GTIN:
     4049787000977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe
LED-Dauerleuchte mit M 20 Gewinde z. B. für Positionsschaltgeräte und Seilzugschalter, ideal zum Einbau bei engen Platzverhältnissen durch kurzes Gewinde, hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
29 mm
Einbaudurchmesser:
20.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
154 mm
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Warnlampe, Warnleuchte, werma led dauerleuchte 230v, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,95*
€ 63,44*
€ 5,46*
ab € 51,55*
€ 66,00*
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 67,93*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,65*
€ 68,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,23*
€ 98,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.