Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, grün, 230 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, grün, 230 VAC, IP65
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, grün, 230 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1396
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     231 200 68
EAN/GTIN:
     4049787007853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v
LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm, hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
29 mm
Einbaudurchmesser:
20.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
152 mm
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,99*
€ 100,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,96*
€ 100,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,17*
€ 103,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,32*
€ 103,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 131,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.