Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Dauerleuchte, Ø 57 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65, 801 300 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-LED-Dauerleuchte, Ø 57 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65, 801 300 75
Einbau-LED-Dauerleuchte, Ø 57 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65, 801 300 75
Artikel-Nr.:
     4502-36M1860
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     801 300 75
EAN/GTIN:
     4049787016916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h, mit Verdrehsicherung (als Zubehör), mit Rohradaptor auch als Aufbauleuchte verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
57 mm
Einbaudurchmesser:
37 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
45 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,39*
€ 65,01*
€ 5,00*
ab € 51,45*
€ 65,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,17*
€ 66,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,51*
€ 67,23*
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 67,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 116,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 23,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.