Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 115 VAC, IP54, 843 210 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 115 VAC, IP54, 843 210 67
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 115 VAC, IP54, 843 210 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M2133
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843 210 67
EAN/GTIN:
     4049787012567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte grün, warnlampe, werma warnleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Blinklichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,63*
€ 57,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 57,36*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,44*
€ 58,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,30*
€ 58,85*
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 58,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.