Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 150 mm, grün, 12-24 VDC, IP65, 890 220 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, Ø 150 mm, grün, 12-24 VDC, IP65, 890 220 55
LED-Dauerleuchte, Ø 150 mm, grün, 12-24 VDC, IP65, 890 220 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M2369
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890 220 55
EAN/GTIN:
     4049787010105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
LED-Leuchte für Ampelkombinationen, eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung, wartungsfreie LED-Technik, innovativer Montagebügel für einfachste Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
150 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
klar
Höhe:
168 mm
Nennstrom:
260 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
12-24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.57 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Mehrtonsirene, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, led dauerleuchte werma, leuchtmittel ba15s, dauerleuchte werma, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 146,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,51*
€ 162,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 140,72*
€ 162,90*
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 163,54*
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 169,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 32,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 12,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.