Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 85 mm, grün/gelb/rot, 24 VDC, IP65, 894 180 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, Ø 85 mm, grün/gelb/rot, 24 VDC, IP65, 894 180 55
LED-Dauerleuchte, Ø 85 mm, grün/gelb/rot, 24 VDC, IP65, 894 180 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M2384
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     894 180 55
EAN/GTIN:
     4049787009857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Signalampel
Sehr helle LED-Ampel in innovativem, preisgekröntem Design, farbintensives Leuchtbild durch LEDs, die in der selben Farbe leuchten wie die Linsen, das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar, Schutzart IP 65/IP 69k
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
85 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün/gelb/rot
Farbe:
klar
Höhe:
394 mm
Nennstrom:
250 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.737 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Signalsäule, Signalturm, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,44*
€ 258,38*
Frei Haus
ab € 231,77*
€ 268,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 273,17*
Frei Haus
ab € 238,25*
€ 274,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,33*
€ 280,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.894.02
ab € 51,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.894.01
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.