Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Signalsäule, Ø 70 mm, grün/rot, 230 VAC, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wireless Signalsäule, Ø 70 mm, grün/rot, 230 VAC, IP30
Wireless Signalsäule, Ø 70 mm, grün/rot, 230 VAC, IP30
Artikel-Nr.:
     4502-36M2538
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     649 191 01
EAN/GTIN:
     4099891539931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauerlichtmodul Signalsäule
Corona Einlassampel
Corona Einlasskontrollsystem
Einlassampel
Signal SET drahtlos, 649.191.01, Werma Dieses Set kann verwendet werden, um Personen vor dem Eingang eines Supermarkts, eines Geschäfts, einer Arztpraxis oder einer öffentlichen Einrichtung deutlich zu signalisieren, ob der Zutritt momentan gewährt werden kann oder ob sich bereits zu viele Personen im Inneren befinden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Signalleuchte
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün/rot
Farbe:
grün/rot
Nennstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einlasskontrollampel, LED-Linsen, LED-Optiken, dauerlichtmodul signalsäule, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Signalsäule, LED-Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,82*
€ 351,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 298,71*
€ 351,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 300,85*
€ 351,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,02*
€ 354,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,42*
€ 355,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,48*
€ 418,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 300,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.