Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauleuchte Rundum, Ø 85 mm, blau, 12-24 V AC/DC, IP66, 261 540 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Aufbauleuchte Rundum, Ø 85 mm, blau, 12-24 V AC/DC, IP66, 261 540 70
LED-Aufbauleuchte Rundum, Ø 85 mm, blau, 12-24 V AC/DC, IP66, 261 540 70
Artikel-Nr.:
     4502-36M2580
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261 540 70
EAN/GTIN:
     4099891540357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Signaltonleuchte, 261.540.70, WERMA EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Rotationslicht
Durchmesser:
85 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
130 mm
Nennstrom:
120 mA
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
12-24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Rundumsignalleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,76*
€ 120,01*
Frei Haus
ab € 100,41*
€ 120,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 120,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,26*
€ 121,66*
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 124,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 10,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 9,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.