| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-36P0074 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0411-204-1605 EAN/GTIN: 4099891381837 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausziehwerkzeug, 0411-204-1605, Deutsch Ausziehwerkzeug auf blau mit größe 16, AWG 18-16 Technische Daten * Ausführung: Ausziehwerkzeug * Geeignet für: Rechteckige Kontakte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ausziehwerkzeug | Geeignet für: | Rechteckige Kontakte | Material: | Kunststoff | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |