Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 20-polig, gerade, 2-reihig, blau, 282991-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 20-polig, gerade, 2-reihig, blau, 282991-3
Buchse, unbestückt, 20-polig, gerade, 2-reihig, blau, 282991-3
Artikel-Nr.:
     4502-36P1597
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     282991-3
EAN/GTIN:
     4099889896107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Buchsengehäuse, 282991-3, AMP Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: nein, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: ins gehäuse integriert, Anzahl von-poligen: 20, Zeilenanzahl: 2, Betriebsspannung: 24 VDC, Nominalspannungs-architektur: 12 V, 24 V, Gehäusematerial: PA GF, Primäre produktfarbe: blau, Flachkontaktbreite: 1,7 mm, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Raster: 3,5 mm, 5,5 mm, Abstand von reihe zu reihe: 5,5 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, Betriebstemperaturbereich:-30-105 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: nein, Verpackungsmethode: paket, Wartbar: nein, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
14 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.