Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 444075-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 444075-1
Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 444075-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P2813
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     444075-1
EAN/GTIN:
     4099889898583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Buchsengehäuse, 444075-1, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-leiterplatte, kabel-an-gerät, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: am anschluss, Anzahl von-poligen: 2, Zeilenanzahl: 1, Betriebsspannung: 12 VDC, Nominalspannungs-architektur: 12 V, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 4,8 mm, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Raster: 9,7 mm, Höhe des produkts: 26,5 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-130 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: UL 94HB, Verpackungsmethode: paket, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
9.7 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 17.160 Stück
Mindestbestellmenge: 1716 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1716 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 3432 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 8580 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 17160 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.