Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, braun, 1-1703543-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, braun, 1-1703543-2
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, braun, 1-1703543-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P2959
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703543-2
EAN/GTIN:
     4099889899733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Steckergehäuse, 1-1703543-2, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: Steckergehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: am anschluss, Anzahl von-poligen: 2, Zeilenanzahl: 1, Betriebsspannung: 12 VDC, Nominalspannungs-architektur: 12 V, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: braun, Flachkontaktbreite: 2,8 mm, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Raster: 6 mm, Höhe des produkts: 17,1 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-130 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: nein, Verpackungsmethode: paket, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
braun
Kontaktart:
Stecker
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
6 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 34.000 Stück
Mindestbestellmenge: 68 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 68 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 136 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 340 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 680 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 34000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.