Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 18-polig, gerade, 3-reihig, grau, 1-967624-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 18-polig, gerade, 3-reihig, grau, 1-967624-1
Buchse, unbestückt, 18-polig, gerade, 3-reihig, grau, 1-967624-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3136
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-967624-1
EAN/GTIN:
     4099889901276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Gehäuse-Klemmen, 1-967624-1, AMP Gehäuse für buchsenklemmen, Draht-zu-draht, 18-polig, 5 mm Mittellinie, Grau, Signal, Kabelmontage (frei hängend), Jugendlicher strom-zeitschaltuhr
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.