Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1563878-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1563878-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P4071
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1563878-1
EAN/GTIN:
     4099889904567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Buchsengehäuse, 2-1563878-1, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: ja, Primäre verriegelungsfunktion: am anschluss, Anzahl von-poligen: 15, Zeilenanzahl: 2, Nominalspannungs-architektur: 12 V, 24 V, 42 V, 60 V, Arbeitsspannung: 60 VDC, Kabelausgangswinkel: Andere, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 1,5-2,8 mm, Montageelement: ohne, Polarisiert: ja, Raster: 4-6 mm, Höhe: 31,25 mm, Länge: 67,2 mm, Breite: 25,7 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-140 °C, Stromkreis anwendung: signal, Schutzgrad: IP67, UL-brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: kasten, Verpackungsmenge: 230, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 9.200 Stück
Mindestbestellmenge: 920 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 920 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 1840 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 4600 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 9200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.