Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 2.8 VA, 15 V, 186 mA, 57 %, VB 2,8/1/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 2.8 VA, 15 V, 186 mA, 57 %, VB 2,8/1/15
Print-Transformator, 2.8 VA, 15 V, 186 mA, 57 %, VB 2,8/1/15
Print-Transformator, 2.8 VA, 15 V, 186 mA, 57 %, VB 2,8/1/15
Artikel-Nr.:
     4502-37C668
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,8/1/15
EAN/GTIN:
     4099891347963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB. Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558 Mit Nennleistung 2,8 VA Typ VB 2,8. Sek
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.8 VA
Breite:
27.3 mm
Höhe:
34 mm
Länge:
32.3 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
15 V
Sekundärstromstärke (1):
186 mA
Wirkungsgrad:
57 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14714 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,58*
€ 8,95*
ab € 4,28*
€ 6,59*
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 8,26*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,174*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.