Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Automotive Steckverbinder
>
Steckverbinder Bordspannung
>
Artikel
Power USB-C/A Doppelsteckdose ohne LED, 12-24 V, 67353050
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-37F109
Hersteller:
PRO CAR
Herst.-Nr.:
67353050
EAN/GTIN:
4099891714369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haustechnik
Stromverteiler
Steckdose
Kfz-Steckdose
USB-C/A Doppelsteckdose PD/QC, 67353050, PRO CAR USB-C/A Doppelsteckdose PD/QC mit integriertem Spannungswandler. Unterstützt Schnelllademethoden wie Power Delivery (Port C) und Schnellladung (Port C+A). Schutz gegen Überlast, Übertemperatur, Verpolung, Kurzschluss, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Steckdose
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
Spannung:
12-24 V
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Automotive Steckverbinder
>
Steckverbinder Bordspannung
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Automotive-Steckverbinder
,
Kfz-Steckverbinder
,
Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.818,78*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 18,1878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.987,75*
€ 2.365,4225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.965,71*
€ 2.339,1949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.892,53*
€ 2.252,1107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.851,35*
€ 2.203,1065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.818,78*
€ 2.164,3482
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Car 67322000 Netzteil & Spannungsumwandler
PRO CAR
67322000
ab € 15,62*
Zubehör
Pro Car 67332000 Netzteil & Spannungsumwandler
PRO CAR
67332000
ab € 12,05*
Zubehör
Pro Car 67607000 Elektrischer Steckdosenkoppler
PRO CAR
67607000
ab € 2,57*
Zubehör
Power USB-C/A Doppelsteckdose mit LED, 12-24 V, 67353000
PRO CAR
67353000
ab € 1.854,97*
Zubehör
ProCar Power USB-C®/A Doppelsteckdose 12 oder 24 V/DC
PRO CAR
67342000
ab € 17,34*
Zubehör
USB Schutzkappe IP54, Geeignet für - 59901000 / 59901100
PRO CAR
59901000
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen