| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-73402132 Herst.-Nr.: 67332000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 12-24 V DC / 5 V DC 3.000 mA mit integriertem Spannungswandler.Zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, E-Book-Reader Digitalkameras, Handys, MP3-Player, Fotokameras und alle Arten von Tablets, sowie andere elektronische Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaumaß Ø 27,8 mm,Kabelanschluss ca. 15 cm, vorkonfektioniert. Technische Daten:Input 8-34 Volt, E1 Zulassung, Eigenverbrauch < 5 mA,Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm2,Paneldicke mit Gewindehülse 2-8 mm,Einbaubohrung 27,8 mm +/- 0,1 mm,Ausgangsstrom max. 3 A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |