| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-37F161 Herst.-Nr.: 67343000 EAN/GTIN: 4099891714413 |
| | |
|
| | |
| Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose, 67343000, PRO CAR Features * 12-24 V DC / 5 V DC 3,6 A mit integriertem Spannungswandler * Zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten, die für das Laden über 5 Volt USB geeignet sind * Befestigung mittels beiliegender Schrauben, Kabelanschluss ca. 15 cm, vorkonfektioniert Weitere Informationen: | | Anschluss: | USB-C Buchse | Ausführung: | Aufbau-Doppelsteckdose | Bauform: | gerade | Farbe: | schwarz | Nennstrom: | 3.6 A | Spannung: | 12-24 V | Ursprungsland: | TN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, kfz steckdose, Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Kfz-Steckdose, Kfz-Aufbausteckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 17,24* | € 21,23* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,25* | € 24,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,78* | € 28,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 37,15* | € 50,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.123,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|