Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Buchse 50 Ω, RG-8A, RG-213, URM-67, Crimpanschluss, gerade, 1-1337414-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Buchse 50 Ω, RG-8A, RG-213, URM-67, Crimpanschluss, gerade, 1-1337414-0
N Buchse 50 Ω, RG-8A, RG-213, URM-67, Crimpanschluss, gerade, 1-1337414-0
Artikel-Nr.:
     4502-37P2251
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337414-0
EAN/GTIN:
     4099889829587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
IEC-Antennen-Kupplung
RF-Steckverbinder, 1-1337414-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: Typ N, RF-Steckverbinderausführung: Klinke, Mit HF-Kabeltyp kompatibel: PSF 1/4M, Raychem EPD 29108Q, Raychem EPD 71535Q, Raychem 5012A1422, Raychem 5012E1339, Raychem 5012E1632, RG 213, RG 8A, URM 67, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Ja, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Silber, Ferrulenmaterial: Weichgeglühtes Kupfer, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Silber, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Mit Gewinde, HF-Kontakt-Fangmethode: Mechanische Eigenschaften, Arretierung: Ohne, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 19.05 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 – 165 °C, Betriebsfrequenz: 11 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Box, Militärnummer: UG-1688/U, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-8A, RG-213, URM-67
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
N
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennenkupplung, Koax-IEC-Antennen-Kupplung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Kupplung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialkupplung, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,09*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,41*
1
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 12,20*
2 Tage
946
1
€ 14,99*
ab € 6,99*
€ 14,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
10970941
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.