| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38C123 Herst.-Nr.: PISA11.402 EAN/GTIN: 4099891296193 |
| | |
|
| | |
| Sicherungsmodul mit einem Eingang und vier Ausgängen; Stellt Versorgungsspannung von mindestens 21V für empfindliche Verbraucher sicher; Schützt dünne Kabel vor Überlastung; Fernsteuereingang und Fehler Meldekontakt; Problemloses Zuschalten von Verbrauchern mit großen Eingnagskapazitäten; Maximaler Gesamtausgangsstrom: 8A Weitere Informationen: | | Ausführung: | 24 V, 8 A | Geeignet für: | USV-Systeme | Zubehörart: | Schutzmodul | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schutzmodul, Modul, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 55,99* | € 64,89* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 47,34* | € 64,98* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 49,54* | € 64,99* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 50,53* | € 65,96* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,54* | € 75,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 778,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|