Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmodul, 24 V, 16 A, für USV-Systeme, PISA11.404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzmodul, 24 V, 16 A, für USV-Systeme, PISA11.404
Schutzmodul, 24 V, 16 A, für USV-Systeme, PISA11.404
Artikel-Nr.:
     4502-38C125
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     PISA11.404
EAN/GTIN:
     4099891296216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Sicherungsmodul mit einem Eingang und vier Ausgängen; Stellt Versorgungsspannung von mindestens 21V für empfindliche Verbraucher sicher; Schützt dünne Kabel vor Überlastung; Fernsteuereingang und Fehler Meldekontakt; Problemloses Zuschalten von Verbrauchern mit großen Eingnagskapazitäten; Maximaler Gesamtausgangsstrom: 16A
Weitere Informationen:
Ausführung:
24 V, 16 A
Geeignet für:
USV-Systeme
Zubehörart:
Schutzmodul
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schutzmodul, Modul, Stromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 46,86*
€ 61,63*
1
€ 4,00*
ab € 45,52*
€ 61,63*
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 63,71*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 49,18*
€ 63,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 50,41*
€ 65,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 764,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.