Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFN1A221UV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFN1A221UV
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFN1A221UV
Artikel-Nr.:
     4502-38D5158
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1A221UV
EAN/GTIN:
     4099891914332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN1A221UV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.36 Ω
Kapazität:
220 µF
Länge:
6.1 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
240 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 458,16*
€ 535,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 466,67*
€ 558,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 558,16*
€ 664,2104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,06*
€ 642,6714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,68*
€ 606,5192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,64*
€ 577,9116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 466,67*
€ 555,3373
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,46667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.