Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 150 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFP1A151AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 150 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFP1A151AL
Elektrolytkondensator, 150 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFP1A151AL
Elektrolytkondensator, 150 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFP1A151AL
Artikel-Nr.:
     4502-38D5386
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1A151AL
EAN/GTIN:
     4099891916794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFP1A151AL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.26 Ω
Kapazität:
150 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
300 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,69*
€ 272,1411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,20*
€ 271,558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,41*
€ 249,1979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,00*
€ 235,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,76*
€ 217,4844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.