Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassungsteil ohne Blende, E10, 250 V, Schraubanschluss, 1.60.502.091/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassungsteil ohne Blende, E10, 250 V, Schraubanschluss, 1.60.502.091/0000
Fassungsteil ohne Blende, E10, 250 V, Schraubanschluss, 1.60.502.091/0000
Fassungsteil ohne Blende, E10, 250 V, Schraubanschluss, 1.60.502.091/0000
Artikel-Nr.:
     4502-38G2702
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.60.502.091/0000
EAN/GTIN:
     4099889261134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Blende bitte separat bestellen, Signallampe, 1.60.502.091/0000, RAFI Die 1.60.502.091/0000 ist eine Signalleuchte mit Lampenfassung für LEDs oder Glühfaden-/Glühlampen mit E 10-Fassung, Einbaulochdurchmesser 16,2 mm. Applications * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Modellbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Fassungsteil
Befestigungsart:
Gewindering
Sockelausführung:
E10
Spannung:
250 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00816 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, fassungen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Leuchtenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 9,40*
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 9,42*
€ 8,95*
ab € 6,48*
€ 9,92*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 5,08*
€ 19,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.49.205.013/1502
ab € 0,38*
Zubehör
Rafi
5.49.205.013/1002
ab € 0,48*
Zubehör
Rafi
5.49.205.013/1402
ab € 0,48*
Zubehör
Rafi
1.90.010.033/0000
ab € 1,5177*
Zubehör
Rafi
5.49.205.013/1301
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.