Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 250 V, gelb, Einbau-Ø 18.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 250 V, gelb, Einbau-Ø 18.2 mm
Signalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 250 V, gelb, Einbau-Ø 18.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38G3402
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.63.018.001/1402
EAN/GTIN:
     4099889583229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Fassung
Signalleuchte, 1.63.018.001/1402, RAFI Signalleuchte mit Lampenfassung, runde Linse, transparent.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 /2 x 2,8 x 0,8 mm
Diodendurchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
18.2 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung:
250 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9 s glimmlampe rafi, glühbirne ba9s, ba9s 250v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, LED-Signalleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,61*
€ 9,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,64*
€ 3,90*
ab € 7,52*
€ 10,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.